CABLOFIL - CAB002940 CAB - RCS3000 GS PROFILATO CS L=3000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Profilform - S-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 51 mm
Packung
1 ST
EAN
3599070029402
Artikelnummer
CAB002940
Herstellernummer
002940
Hersteller
BTI
Länge:
3000 mm
Profilform:
S-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
51 mm
Höhe:
15 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Werkstoffgüte:
sonstige
Schlitzbreite:
40 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Tragfähigkeit:
0 kN
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
8.5 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein