Startseite

CABLOFIL - CAB002934 CAB - RCS2000 316L PROFILATO CS L=2000MM

KopierenKopieren
CABLOFIL - CAB002934 CAB - RCS2000 316L PROFILATO CS L=2000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - S-Profil

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 51 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3599070029341

Artikelnummer

CAB002934

Herstellernummer

002934

Hersteller

BTI

Länge:

2000 mm

Profilform:

S-Profil

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

51 mm

Höhe:

15 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Werkstoffgüte:

sonstige

Schlitzbreite:

40 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Tragfähigkeit:

0 kN

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.5 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

profilato RCS2000 - lunghezza 2m - 316L