CONTACT ITALIA SRL - IICMAM1010400PP Mors. 4 Mm In Polipropilene - Bianco

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 41 A
Farbe - weiß
Montageart - Direktmontage
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss
Packung
10 ST
EAN
8028045001204
Artikelnummer
IICMAM1010400PP
Herstellernummer
MAM1010400PP
Hersteller
IIC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
41 A
Farbe:
weiß
Montageart:
Direktmontage
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
12
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
450 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
6 mm
Höhe:
16 mm
Betriebstemperatur:
0...85 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
19 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


