CONTACT ITALIA SRL - IICMAM1010400PP Mors. 4 Mm In Polipropilene - Bianco

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 41 A
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
8028045001204
Codice prodotto
IICMAM1010400PP
Cod. produttore
MAM1010400PP
Produttore
IIC
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
41 A
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
12
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
450 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
6 mm
Altezza:
16 mm
Temperatura di esercizio:
0...85 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2
Profondità:
19 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame