BTICINO - BTIXG8002 Unterputz-Thermostat mit integrierter WL - XG8002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Kommunikationsprotokoll - markengebunden
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - drei-/vieradrig
Mit Empfänger - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Termoregolazione Smart Home
EAN
8005543651995
Artikelnummer
BTIXG8002
Herstellernummer
XG8002
Hersteller
BTI
Regelungsart An/Aus:
ja
Kommunikationsprotokoll:
markengebunden
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
drei-/vieradrig
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
0...40 °C
Sensor extern:
nein
Mit thermischer Rückführung:
nein
Regelcharakteristik:
PID
Lernfähig:
ja
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Belüftung:
nein
Anzahl der Lüftungsausgänge:
0
Differenzwert:
0.1...1 K
Differenz verstellbar:
ja
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Display:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
nein
Optimierung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Bedienung:
Taste
Geeignet für Fußbodenheizungsregelung:
ja
Geeignet für Fernwärmesteuerung:
ja
Fernbedienung möglich:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Mit Anwesenheitserkennung:
nein
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Anzahl der Schaltprogramme:
10
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
240 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
7015
Breite:
126 mm
Tiefe:
12.6 mm
Höhe:
87 mm
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
2 W




