BTICINO - BTIW11504F KIT - 2 ANGOLI PIATTI - W11504F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 10 mm
Breite - 22 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 90...90 °
Werkstoff - Kunststoff
Packung
20 ST
EAN
8005543496749
Artikelnummer
BTIW11504F
Herstellernummer
W11504F
Hersteller
BTI
Höhe:
10 mm
Breite:
22 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90...90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
weiß
Mit Schutzfolie:
nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Schutzart (IP):
sonstige


