Startseite

BTICINO - BTIT814A2000 MEGABREAK MA20 MPX.10-4P 2000A 50KA FISS - T814A2000

KopierenKopieren
BTICINO - BTIT814A2000 MEGABREAK MA20 MPX.10-4P 2000A 50KA FISS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA

  • Polzahl - 4

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 400...2000 A

  • Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543707319

Artikelnummer

BTIT814A2000

Herstellernummer

T814A2000

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

2000 A

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

50 kA

Polzahl:

4

Überlastauslöser Stromeinstellung:

400...2000 A

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsspannung:

0...690 V

Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:

600...20000 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

4000...30000 A

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

2

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

hinten

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Verlustleistung:

57.4 W

Interruttore aperto MEGABREAK MA20 in esecuzione fissa 4P - In= 2000A - Ue= 690Vac - Icu= 50kA - Frame 1. Unità di protezione tipo MPX.10

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie