Startseite

BTICINO - BTIT804ME6300 MEGABREAK 6300SEZ ESTRAIB. 4POLI 6300 A - T804ME6300

KopierenKopieren
BTICINO - BTIT804ME6300 MEGABREAK 6300SEZ ESTRAIB. 4POLI 6300 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 6300 A

  • Polzahl - 4

  • Ausführung des Betätigungselements - Drucktaster

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543457870

Artikelnummer

BTIT804ME6300

Herstellernummer

T804ME6300

Hersteller

BTI

Gerätebauart:

Einbaugerät Einschubtechnik

Bemessungsdauerstrom Iu:

6300 A

Polzahl:

4

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Spannungsauslöser optional:

ja

Motorantrieb optional:

ja

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

2520 kW

Motorantrieb integriert:

ja

Sezionatore aperto MEGABREAK in esecuzione estraibile 4P - In= 6300A - Ue= 690Vac - Frame 3

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie