Startseite

BTICINO - BTIT804M4000 MEGABREAK MS40 - 4P 4000A FISSO - T804M4000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

  • Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja

  • Ausführung als Sicherheitsschalter - ja

  • Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - ja

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199965567

Artikelnummer

BTIT804M4000

Herstellernummer

T804M4000

Hersteller

BTI

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

4000 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

1600 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

85 kA

Polzahl:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Motorantrieb optional:

ja

Motorantrieb integriert:

ja

Spannungsauslöser optional:

ja

Gerätebauart:

Einbaugerät Festeinbautechnik

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

nein

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drucktaster

Verriegelbar:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Schutzart (IP), frontseitig:

IP30

Sezionatore aperto MEGABREAK in esecuzione fissa 4P - In= 4000A - Ue= 690Vac - Frame 2

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie