BTICINO - BTIT803ME4000 MEGABREAK MS40 - 3P 4000A ESTRAIB - T803ME4000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebauart - Einbaugerät Einschubtechnik
Bemessungsdauerstrom Iu - 4000 A
Polzahl - 3
Ausführung des Betätigungselements - Drucktaster
Ausführung als Hauptschalter - ja
Packung
1 ST
EAN
8012199965505
Artikelnummer
BTIT803ME4000
Herstellernummer
T803ME4000
Hersteller
BTI
Gerätebauart:
Einbaugerät Einschubtechnik
Bemessungsdauerstrom Iu:
4000 A
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Verriegelbar:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
4
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
4
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Geeignet für Zwischenbau:
nein
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
85 kA
Spannungsauslöser optional:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
4
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
1600 kW
Motorantrieb integriert:
ja
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


