Startseite

BTICINO - BTIT7813WF1600B SEZIONATORE MW1600-3P 1600A CON BOBINA - T7813WF1600B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - Komplettgerät im Gehäuse

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 1600 A

  • Polzahl - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf

  • Ausführung als Hauptschalter - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.479 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199786254

Artikelnummer

BTIT7813WF1600B

Herstellernummer

T7813WF1600B

Hersteller

BTI

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Bemessungsdauerstrom Iu:

1600 A

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Verriegelbar:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Geeignet für Verteilereinbau:

ja

Geeignet für Frontbefestigung Zentral:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Geeignet für Zwischenbau:

nein

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

100 kA

Spannungsauslöser optional:

ja

Motorantrieb optional:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

640 kW

Motorantrieb integriert:

nein

Sezionatore accessoriabile MEGASWITCH MW1600 - 3P - 1600A - 690Vac

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie