BTICINO - BTIT743N500 MEGATIKER M4 - MT 3P 500A 50KA - T743N500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsdauerstrom Iu - 500 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung - 400...500 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers - 2500...5000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2500...5000 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
626 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543548578
Artikelnummer
BTIT743N500
Herstellernummer
T743N500
Hersteller
BTI
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
400...500 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500...5000 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2500...5000 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Mit Ausgelöstmelder:
ja
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Motorantrieb integriert:
nein
Motorantrieb optional:
ja
Schutzart (IP):
IP30


