Startseite

BTICINO - BTIT7304F40D MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 40A 36KA - T7304F40D

KopierenKopieren
BTICINO - BTIT7304F40D MEGATIKER M3 125 TM +DIFF 4P 40A 36KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 40 A

  • Bemessungsspannung - 220...690 V

  • Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 32...40 A

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 630...630 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

179 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543685860

Artikelnummer

BTIT7304F40D

Herstellernummer

T7304F40D

Hersteller

BTI

Bemessungsdauerstrom Iu:

40 A

Bemessungsspannung:

220...690 V

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:

36 kA

Überlastauslöser Stromeinstellung:

32...40 A

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

630...630 A

Gerätebauart:

Komplettgerät im Gehäuse

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

2

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Polzahl:

4

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

vorne

Ausführung des Betätigungselements:

Knebel

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP30

M3 125F - interruttore scatolato magnetotermico con protezione differenziale integrata 4P - Icu= 36kA - In= 40A