BTICINO - BTISN2025N NASTRO ISOLANTE 25MM X 20M NERO - SN2025N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 25 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke - 0.15 mm
Länge - 20 m
Packung
80 ST
EAN
8005543668764
Artikelnummer
BTISN2025N
Herstellernummer
SN2025N
Hersteller
BTI
Farbe:
schwarz
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Stärke:
0.15 mm
Länge:
20 m
Doppelseitig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
ja
Temperaturbeständigkeit:
-40...100 °C
Fluoreszierend:
nein
Nachleuchtend:
nein
Selbstverlöschend:
ja
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
ja
Magnetisch:
nein
Wasserdicht:
ja
Von Hand abreißbar:
ja


