BTICINO - BTIS393B KIT - MORSETTIERA NYLON 12 MORSETTI 6MMQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 6...6 mm²
Geeignet für flexible Leiter - ja
Farbe - weiß
Mit Betätigungshebeln - nein
Kabeldurchmesser - 2.8...2.8 mm
Packung
12 ST
EAN
8012199676579
Artikelnummer
BTIS393B
Herstellernummer
S393B
Hersteller
BTI
Nennquerschnitt:
6...6 mm²
Geeignet für flexible Leiter:
ja
Farbe:
weiß
Mit Betätigungshebeln:
nein
Kabeldurchmesser:
2.8...2.8 mm
Nennspannung:
380 V
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
ja
Geeignet für Massivleiter:
ja
Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:
6...6 mm²
Transparent:
nein



