Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTIS2727 KIT - AVVOLGICAVO 3X1,5 8M 2+1 PRESE PRO

KopierenKopieren
BTICINO - BTIS2727 KIT - AVVOLGICAVO 3X1,5 8M 2+1 PRESE PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderquerschnitt - 1.5 mm²

  • Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 3

  • Kabelbestückung - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anzahl der CEE-Steckdosen - 0

Packung

  • 6 ST

EAN

8012199732251

Artikelnummer

BTIS2727

Herstellernummer

S2727

Hersteller

BTI

Aderquerschnitt:

1.5 mm²

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

3

Kabelbestückung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Ader-Zahl:

3

Kabellänge:

8 m

Anzahl der Steckdosen Typ Bipasso (Italien):

2

Automatisches Kabelaufrollen:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Mit Tragerahmen:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit Arretierung:

nein

Absicherung:

ohne

Art des Netzanschlusses:

Italienischer Typ P17

Anzahl der Steckdosen Typ P11 (Italien):

0

Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:

0

Anzahl der Steckdosen Typ P17 (Italien):

0

Farbe:

schwarz

Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:

1

avvolgicavo Gyro con cavo 3x1,5mmq lunghezza 8m - 2 prese 2P+T bipasso e 1 presa tedesca - spina 2P+T 16A - con protettore termico