BTICINO - BTIS2674TGE PRESA VOLANTE TIPO P30 2P+T GRIGIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P30
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift - ja
Farbe - grau
Nennstrom - 16 A
Packung
12 ST
Produktserien
Salvaspazio professional
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543465134
Artikelnummer
BTIS2674TGE
Herstellernummer
S2674TGE
Hersteller
BTI
Ausführung:
Italienischer Typ P30
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift:
ja
Farbe:
grau
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9005
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V



