BTICINO - BTIS2674TAE PRESA VOLANTE TIPO P30 2P+T BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Italienischer Typ P30
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift - ja
Farbe - weiß
Nennstrom - 16 A
Packung
12 ST
Produktserien
Salvaspazio professional
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543465103
Artikelnummer
BTIS2674TAE
Herstellernummer
S2674TAE
Hersteller
BTI
Ausführung:
Italienischer Typ P30
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Schutzkontaktstift:
ja
Farbe:
weiß
Nennstrom:
16 A
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
9003
Polzahl:
3
Nennspannung:
250 V



