BTICINO - BTIS2534N KIT - PROLUNGA FLEX 2P 3M SP./PR.10A NER - S2534N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden - nein
Ader-Zahl - 2
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Packung
10 ST
EAN
8005543120996
Artikelnummer
BTIS2534N
Herstellernummer
S2534N
Hersteller
BTI
Anschluss 1:
sonstige
Anschluss 2:
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Länge:
3 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
-10...750 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Spiralleitung:
nein
Mit Schutzleiter:
nein
Mit Schnurschalter:
nein
Außendurchmesser ca.:
5 mm
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein


