BTICINO - BTIS2151 KIT - PROLUNGA TV 1 SPINA 1 PRESA D=9,5 - S2151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - Antennenkabel
Länge - 2 m
Impedanz - 75 Ohm
Farbe - schwarz
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Packung
10 ST
EAN
8012199419398
Artikelnummer
BTIS2151
Herstellernummer
S2151
Hersteller
BTI
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
2 m
Impedanz:
75 Ohm
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
IEC
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 2:
IEC
Schirmungsmaß:
0.5 dB
Abschirmung:
sonstige


