BTICINO - BTIQSO230SS BTDIN - SORVEGLIATORE ISOLAM QSO STD 230 - QSO230SS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ansprechwert Impedanz 1 - 50...500 kOhm
Funktion - für Wechselstromnetze
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 207...253 V
Fehlerspeicherung möglich - nein
Anzeige des Isolationswertes - ja
Packung
1 ST
EAN
8012199957562
Artikelnummer
BTIQSO230SS
Herstellernummer
QSO230SS
Hersteller
BTI
Ansprechwert Impedanz 1:
50...500 kOhm
Funktion:
für Wechselstromnetze
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
207...253 V
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Anzeige des Isolationswertes:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
71.2 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Höhe:
90.4 mm
Tiefe:
65.5 mm
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
207...253 V
Spannungsmessbereich:
207...253 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
47...63 Hz
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC


