Startseite

BTICINO - BTIN4577 SCS Funkempfaenger - N4577

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - Medienkoppler

  • Montageart - Unterputz

  • Breite in Teilungseinheiten - 2

  • Mit LED-Anzeige - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199848990

Artikelnummer

BTIN4577

Herstellernummer

N4577

Hersteller

BTI

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Medienkoppler

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Funkschnittstelle:

ja

Interfaccia radio ricevente Livinglight per sonda radio di temperatura art. 3455 - alimentazione 27 Vd.c. dal BUS - 2 moduli.