Startseite

BTICINO - BTIN4408N Tastdimmer 600Va Rl 2-Modulig Weiss - N4408N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Bedienungsart - Drucktaster

  • App-Steuerung über Bluetooth - nein

  • Seriendimmer - nein

  • Lastart - ohmsche Last

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543437537

Artikelnummer

BTIN4408N

Herstellernummer

N4408N

Hersteller

BTI

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Bedienungsart:

Drucktaster

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Seriendimmer:

nein

Lastart:

ohmsche Last

Nebenstelleneingang:

nein

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Montageart:

Modulträger

Befestigungsart:

Krallenbefestigung

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP21

Schlagfestigkeit:

IK04

Nennspannung:

230...230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Nennleistung ohmsche Last:

20...600 W

Gerätebreite:

44 mm

Gerätehöhe:

44 mm

Gerätetiefe:

47 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

46 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

dimmer a pulsante resistivo/induttivo 100-240 Vac 50-60Hz 300/600 W - 300/600 VA - con protezione elettronica - 2 moduli - Bianco