Startseite

BTICINO - BTIN4356/12 Summer 12V 5 Va 74Db

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 12 V

  • Lautstärke - 80 dB

  • Gehäusefarbe - grau

  • Montageart - Aufbau

  • Stromart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8012199005744

Artikelnummer

BTIN4356/12

Herstellernummer

N4356/12

Hersteller

BTI

Nennspannung:

12 V

Lautstärke:

80 dB

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

Aufbau

Stromart:

AC

Tonart:

Dauerton

Schutzart (IP):

IP20

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Trafo eingebaut:

nein

ronzatore 12 Vac 5VA 74dB - Bianco