BTICINO - BTIN4269R CHINCH-BUCHSE,2FACH GELB/ROT - N4269R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung - sonstige
Tragring - nein
Mit Staubschutz - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8012199356242
Artikelnummer
BTIN4269R
Herstellernummer
N4269R
Hersteller
BTI
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Verwendung:
sonstige
Tragring:
nein
Mit Staubschutz:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Auslassrichtung:
gerade
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
ja
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Befestigungsart:
einrasten
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Zugentlastung:
nein
Lüsterklemme:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Schlagfestigkeit:
IK06
Gerätebreite:
22 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
25 mm


