Startseite
Neu

BTICINO - BTIMP410A PROT.UNIT.MP4.10 MEGABREAK >=2500 - MP410A

KopierenKopieren
BTICINO - BTIMP410A PROT.UNIT.MP4.10 MEGABREAK >=2500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätebauart - sonstige

  • Anschlussart Hauptstromkreis - sonstige

  • Integrierter Erdschlussschutz - ja

  • Geeignet für Hutschienenmontage - nein

  • Hutschienenmontage optional - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543708040

Artikelnummer

BTIMP410A

Herstellernummer

MP410A

Hersteller

BTI

Gerätebauart:

sonstige

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Integrierter Erdschlussschutz:

ja

Geeignet für Hutschienenmontage:

nein

Hutschienenmontage optional:

nein

Mit Ausgelöstmelder:

ja

Mit integriertem Unterspannungsauslöser:

nein

Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:

sonstige

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Komplettgerät mit Schutzeinheit:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Unità di protezione elettronica standard senza funzioni di misura per MEGABREAK standard

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie