BTICINO - BTIM8T230C SHUNT TRIP 230V A.C./D.C. - M8T230C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 198...275 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 198...275 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 198...275 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Packung
1 ST
EAN
8012199963440
Artikelnummer
BTIM8T230C
Herstellernummer
M8T230C
Hersteller
BTI
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
198...275 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
198...275 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
198...275 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
ja


