Startseite

BTICINO - BTIM8MT230C MOTOR OPERATOR 230V A.C./D.C. - M8MT230C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 195.5...253 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199964669

Artikelnummer

BTIM8MT230C

Herstellernummer

M8MT230C

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

195.5...253 V

Comando a motore carica molle per Vn= 230Vac/dc

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie