Startseite

BTICINO - BTIM8C415 CLOSING COIL 418V A.C. - M8C415

KopierenKopieren
BTICINO - BTIM8C415 CLOSING COIL 418V A.C.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 415...480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - ja

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 415...480 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199969732

Artikelnummer

BTIM8C415

Herstellernummer

M8C415

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

415...480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Ausgeführt als Einschaltspule:

ja

Ausgeführt als Ausschaltspule:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

415...480 V

Bobina di chiusura - Vn= 415Vac

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie