Startseite

BTICINO - BTIM8C230C CLOSING COIL 230V A.C./D.C. - M8C230C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - ja

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199963365

Artikelnummer

BTIM8C230C

Herstellernummer

M8C230C

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220...250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

220...250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

ja

Ausgeführt als Ausschaltspule:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220...250 V

Bobina di chiusura - Vn= 230Vac/dc

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie