BTICINO - BTIM8C110C CLOSING COIL 110V A.C./D.C. - M8C110C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - ja
Ausgeführt als Ausschaltspule - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199963358
Artikelnummer
BTIM8C110C
Herstellernummer
M8C110C
Hersteller
BTI
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
ja
Ausgeführt als Ausschaltspule:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...130 V
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


