Startseite

BTICINO - BTIM7U230 SGANCIATORE MINIMA 230VAC - M7U230

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 195.5...253 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Geeignet für Motorschutzschalter - ja

  • Geeignet für Lastschalter - ja

  • Geeignet für Leistungsschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543426876

Artikelnummer

BTIM7U230

Herstellernummer

M7U230

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

195.5...253 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

195.5...253 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Verzögert:

nein

Sganciatore di minima tensione Vn= 200-240Vac - per M1 160 e M2 250

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie