Startseite

BTICINO - BTIM7U110 SGANCIATORE MINIMA 110-130V - M7U110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 93.5...121 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 93.5...121 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 93.5...121 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543426869

Artikelnummer

BTIM7U110

Herstellernummer

M7U110

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

93.5...121 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

93.5...121 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

93.5...121 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Verzögert:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Sganciatore di minima tensione Vn= 100-130Vac - per M1 160 e M2 250