Startseite

BTICINO - BTIM7U048 SGANCIATORE MINIMA 48 VAC DC - M7U048

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 40.8...52.8 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 40.8...52.8 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Geeignet für Motorschutzschalter - ja

  • Geeignet für Lastschalter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543426852

Artikelnummer

BTIM7U048

Herstellernummer

M7U048

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

40.8...52.8 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

40.8...52.8 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

40.8...52.8 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Verzögert:

nein

Sganciatore di minima tensione Vn= 48Vac/dc - per M1 160 e M2 250

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie