BTICINO - BTIM7T048C MEGA M4&M5 SGANCIATORE DI MINIMA 48VDC - M7T048C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 38.4...57.6 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Geeignet für Motorschutzschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543654774
Artikelnummer
BTIM7T048C
Herstellernummer
M7T048C
Hersteller
BTI
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
38.4...57.6 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
nein
Geeignet für Überlastrelais:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


