BTICINO - BTIM7S415 SGANCIATORE LANCIO 415V AC - M7S415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 342...528 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 342...528 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
8012199973548
Artikelnummer
BTIM7S415
Herstellernummer
M7S415
Hersteller
BTI
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
342...528 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
342...528 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
ja


