BTICINO - BTIM7S230 SGANCIATORE LANCIO 230V AC DC - M7S230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200...277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200...277 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Packung
1 ST
EAN
8012199973531
Artikelnummer
BTIM7S230
Herstellernummer
M7S230
Hersteller
BTI
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200...277 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200...277 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Geeignet für Leistungsschalter:
ja
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
ja
Geeignet für Überlastrelais:
ja


