Startseite

BTICINO - BTIM7S024 SGANCIATORE LANCIO 24V AC DC - M7S024

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 21.6...26.4 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 21.6...26.4 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 21.6...26.4 V

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199973500

Artikelnummer

BTIM7S024

Herstellernummer

M7S024

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

21.6...26.4 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

21.6...26.4 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

21.6...26.4 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Geeignet für Leistungsschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

ja

Sganciatore a lancio di corrente Vn= 24Vac/dc - per M1 160 e M2 250

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie