BTICINO - BTIM7C230 MEGA M4&M5 SGANCIATORI CORRENTE 230V - M7C230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 220...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule - nein
Ausgeführt als Ausschaltspule - ja
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543529515
Artikelnummer
BTIM7C230
Herstellernummer
M7C230
Hersteller
BTI
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
220...250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausgeführt als Einschaltspule:
nein
Ausgeführt als Ausschaltspule:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220...250 V
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


