Startseite

BTICINO - BTIM7C110 MEGA M4&M5 SGANCIATORI CORRENTE 110V - M7C110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausgeführt als Einschaltspule - nein

  • Ausgeführt als Ausschaltspule - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543529508

Artikelnummer

BTIM7C110

Herstellernummer

M7C110

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausgeführt als Einschaltspule:

nein

Ausgeführt als Ausschaltspule:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100...130 V

Sganciatore a lancio di corrente Vn= 110Vac/dc - per M4 630 e M5 1600

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie