Startseite

BTICINO - BTIM7875B48 COM. MOT. PER TARATURA 1250 48VAC - M7875B48

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 40.8...52.8 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 40.8...52.8 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 40.8...52.8 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199992433

Artikelnummer

BTIM7875B48

Herstellernummer

M7875B48

Hersteller

BTI

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

40.8...52.8 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des Schaltantriebs:

Motorantrieb

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

40.8...52.8 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

40.8...52.8 V

Comando a motore ad azionamento diretto per M5 1600 con In < 1250A - Vn= 48Vac