Startseite

BTICINO - BTILNE4802TE Abdeckrahmen Light Air Europe: 1-fach, 2 - LNE4802TE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543510889

Artikelnummer

BTILNE4802TE

Herstellernummer

LNE4802TE

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

Aluminium

RAL-Nummer (ähnlich):

9006

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK00

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

88 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

6.75 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca AIR 2 moduli - Tech - materiale metallo