BTICINO - BTILNE4802BM Abdeckrahmen Light Air Europe: 1-fach, 2 - LNE4802BM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 2
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2
Packung
5 ST
EAN
8005543605646
Artikelnummer
BTILNE4802BM
Herstellernummer
LNE4802BM
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:
1
Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:
1
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Montagerahmen:
nein
Unterputzmontage:
ja
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Einbauinstallation:
ja
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
blau
RAL-Nummer (ähnlich):
5019
Transparent:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Schlagfestigkeit:
IK00
Befestigungsart:
einrasten
Breite:
159 mm
Höhe:
86 mm
Tiefe:
6.75 mm
Einbaubreite:
159 mm
Einbauhöhe:
0 mm


