Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTILNC4804TIS LL - PLACCA 4P TITANIO SPAZZOLATO

KopierenKopieren
BTICINO - BTILNC4804TIS LL - PLACCA 4P TITANIO SPAZZOLATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - Titan

  • Montagerichtung - horizontal

  • Werkstoff - Metall

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8005543605066

Artikelnummer

BTILNC4804TIS

Herstellernummer

LNC4804TIS

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

Titan

Montagerichtung:

horizontal

Werkstoff:

Metall

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Anzahl der Einheiten horizontal:

1

Befestigungsart:

einrasten

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Anzahl der Einheiten vertikal:

1

Ausführung der Oberfläche:

matt

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

4

Geeignet für Einbauinstallation:

ja

Werkstoffgüte:

Aluminium

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Klappdeckel:

nein

Breite:

142 mm

Antibakterielle Behandlung:

nein

Schlagfestigkeit:

IK00

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

86 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer (ähnlich):

7044

Transparent:

nein

Einbaubreite:

142 mm

Tiefe:

4.75 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca AIR 4 moduli - titanio spazzolato - materiale metallo