Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTILNC4803GL LL - PLACCA 3P ARGENTO LUNARE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Metall

  • Mit Klappdeckel - nein

  • Tiefe - 4.5 mm

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8005543422151

Artikelnummer

BTILNC4803GL

Herstellernummer

LNC4803GL

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Metall

Mit Klappdeckel:

nein

Tiefe:

4.5 mm

Placca AIR 3 moduli, in zama, argento lunare