Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTILNB4807AR LL - PLACCA 7P ANTRACITE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 7

  • Farbe - anthrazit

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8005543427279

Artikelnummer

BTILNB4807AR

Herstellernummer

LNB4807AR

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

7

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Klappdeckel:

nein

Placca tonda 7 moduli, in tecnopolimero, antracite