BTICINO - BTILNB4803OC LL - PLACCA 3P ORO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 3
Farbe - Gold
Werkstoff - Metall
Ausführung der Oberfläche - glänzend
Mit Klappdeckel - nein
Packung
10 ST
Produktserien
LivingLight
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8005543421536
Artikelnummer
BTILNB4803OC
Herstellernummer
LNB4803OC
Hersteller
BTI
Anzahl der Einheiten:
3
Farbe:
Gold
Werkstoff:
Metall
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Klappdeckel:
nein
Placca tonda 3 moduli, in zama, oro freddo lucido