Startseite
Nicht mehr in Produktion

BTICINO - BTILNB4803CO LL - PLACCA 3P CORDOBA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Metall

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

Produktserien

EAN

8005543421352

Artikelnummer

BTILNB4803CO

Herstellernummer

LNB4803CO

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

3

Farbe:

grau

Werkstoff:

Metall

Mit Klappdeckel:

nein

Placca tonda 3 moduli, in zama, cordoba