Startseite

BTICINO - BTILNA4819LCA LL - PLACCA 2P CILIEGIO AMERICANO - LNA4819LCA

KopierenKopieren
BTICINO - BTILNA4819LCA LL - PLACCA 2P CILIEGIO AMERICANO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 1

  • Anzahl der Geräteeinsätze vertikal - 1

  • Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543506790

Artikelnummer

BTILNA4819LCA

Herstellernummer

LNA4819LCA

Hersteller

BTI

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

1

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

1

Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):

2

Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):

1

Mit Montagerahmen:

nein

Unterputzmontage:

ja

Geeignet für Unterflurkanaldose:

nein

Geeignet für Geräteeinbaukanal:

nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoff:

Holz

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

Holz

RAL-Nummer (ähnlich):

8003

Transparent:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Schlagfestigkeit:

IK00

Befestigungsart:

einrasten

Breite:

120 mm

Höhe:

86 mm

Tiefe:

9.2 mm

Einbauhöhe:

0 mm

placca quadra 2 moduli centrati - ciliegio - materiale legno massello