BTICINO - BTILN4743/230T LIVINGLIGHT LED Fur Axial 230V Weiss - LN4743/230T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - LED
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230...230 V
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8005543567913
Artikelnummer
BTILN4743/230T
Herstellernummer
LN4743/230T
Hersteller
BTI
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
LED
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230...230 V
Mit Leuchtmittel:
ja
LED per comandi con profondità ridotta - 230 Vac - Bianco
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


